Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DG 14 PW

  • ERIKS:12980263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,21 €/ Unitéhors TVA

17,19 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DG..PW
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
19 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
15 °
B
19 mm
C
13.5 mm
d
14 mm
D
28 mm
d1
16.8 mm
dk
25.4 mm