11,85 €/ Unitéhors TVA
14,34 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DG..PW |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 16 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 13 ° |
B | 16 mm |
C | 12 mm |
d | 12 mm |
D | 26 mm |
d1 | 15.4 mm |
dk | 22.225 mm |