Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DG 06 PW

  • ERIKS:12980255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,62 €/ Unitéhors TVA

9,22 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DG..PW
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
9 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
13 °
B
9 mm
C
6.75 mm
d
6 mm
D
16 mm
d1
8.9 mm
dk
12.7 mm