7,62 €/ Unitéhors TVA
9,22 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DG..PW |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 8 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 13 ° |
B | 8 mm |
C | 6 mm |
d | 5 mm |
D | 13 mm |
d1 | 7.7 mm |
dk | 11.112 mm |