Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier/laiton DG 30 PB

  • ERIKS:12980274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

66,39 €/ Unitéhors TVA

80,33 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DG..PB
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
37 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
15 °
B
37 mm
C
25 mm
d
30 mm
D
55 mm
d1
34.8 mm
dk
50.8 mm