Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier/laiton DG 25 PB

  • ERIKS:12980272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,18 €/ Unitéhors TVA

52,25 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DG..PB
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
31 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
15 °
B
31 mm
C
22 mm
d
25 mm
D
47 mm
d1
29.5 mm
dk
42.86 mm