Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier/laiton DG 22 PB

  • ERIKS:12980270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,45 €/ Unitéhors TVA

44,10 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DG..PB
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
28 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
15 °
B
28 mm
C
20 mm
d
22 mm
D
42 mm
d1
25.8 mm
dk
38.1 mm