Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier/laiton DG 20 PB

  • ERIKS:12980268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,54 €/ Unitéhors TVA

32,11 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DG..PB
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
25 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
15 °
B
25 mm
C
18 mm
d
20 mm
D
40 mm
d1
24.3 mm
dk
34925 mm