Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier/laiton DG 16 PB

  • ERIKS:12980264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,73 €/ Unitéhors TVA

19,03 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DG..PB
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
21 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
15 °
B
21 mm
C
15 mm
d
16 mm
D
32 mm
d1
19.3 mm
dk
28.575 mm