Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier/laiton DG 14 PB

  • ERIKS:12980262
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,24 €/ Unitéhors TVA

16,02 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DG..PB
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
19 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
15 °
B
19 mm
C
13.5 mm
d
14 mm
D
28 mm
d1
16.8 mm
dk
25.4 mm