Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier/laiton DG 12 PB

  • ERIKS:12980260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,23 €/ Unitéhors TVA

13,59 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DG..PB
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
16 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
13 °
B
16 mm
C
12 mm
d
12 mm
D
26 mm
d1
15.4 mm
dk
22.225 mm