8,11 €/ Unitéhors TVA
9,81 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DG..PB |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 12 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier/laiton |
a | 13 ° |
B | 12 mm |
C | 9 mm |
d | 8 mm |
D | 19 mm |
d1 | 10.3 mm |
dk | 15.875 mm |