7,62 €/ Unitéhors TVA
9,22 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DG..PB |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 9 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier/laiton |
a | 13 ° |
B | 9 mm |
C | 6.75 mm |
d | 6 mm |
D | 16 mm |
d1 | 8.9 mm |
dk | 12.7 mm |