Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier/laiton DG 05 PB

  • ERIKS:12980252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,21 €/ Unitéhors TVA

8,72 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DG..PB
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
8 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
13 °
B
8 mm
C
6 mm
d
5 mm
D
13 mm
d1
7.7 mm
dk
11.112 mm