424,53 €/ Unitéhors TVA
513,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGEZ..ES-2RS |
Diamètre intérieur | 95.25 mm |
Diamètre extérieur | 149.225 mm |
Largeur | 83.337 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 6 ° |
B | 83.337 mm |
C | 71425 mm |
d | 95.25 mm |
D | 149.225 mm |
d1 | 108.7 mm |
dk | 137 mm |