Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEZ 95 ES

  • ERIKS:12980585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

359,18 €/ Unitéhors TVA

434,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEZ..ES
Diamètre intérieur
95.25 mm
Diamètre extérieur
149.225 mm
Largeur
83.337 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
83.337 mm
C
71425 mm
d
95.25 mm
D
149.225 mm
d1
108.7 mm
dk
137 mm