288,57 €/ Unitéhors TVA
349,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGEZ..ES-2RS |
Diamètre intérieur | 88.9 mm |
Diamètre extérieur | 139.7 mm |
Largeur | 77.775 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 6 ° |
B | 77.775 mm |
C | 66675 mm |
d | 88.9 mm |
D | 139.7 mm |
d1 | 101.7 mm |
dk | 128 mm |