Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEZ 88 ES

  • ERIKS:12980583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

277,48 €/ Unitéhors TVA

335,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEZ..ES
Diamètre intérieur
88.9 mm
Diamètre extérieur
139.7 mm
Largeur
77.775 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
77.775 mm
C
66675 mm
d
88.9 mm
D
139.7 mm
d1
101.7 mm
dk
128 mm