184,48 €/ Unitéhors TVA
223,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGEZ..ES |
Diamètre intérieur | 82.55 mm |
Diamètre extérieur | 130.175 mm |
Largeur | 72.238 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 6 ° |
B | 72.238 mm |
C | 61.9 mm |
d | 82.55 mm |
D | 130.175 mm |
d1 | 94.6 mm |
dk | 119 mm |