Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEZ 76 ES

  • ERIKS:12980579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

146,92 €/ Unitéhors TVA

177,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEZ..ES
Diamètre intérieur
76.2 mm
Diamètre extérieur
120.65 mm
Largeur
66.675 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
66.675 mm
C
57.15 mm
d
76.2 mm
D
120.65 mm
d1
86.9 mm
dk
109.5 mm