Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEZ 69 ES-2RS

  • ERIKS:12980578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

128,34 €/ Unitéhors TVA

155,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEZ..ES-2RS
Diamètre intérieur
69.85 mm
Diamètre extérieur
111.125 mm
Largeur
61.112 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
61.112 mm
C
52375 mm
d
69.85 mm
D
111.125 mm
d1
79.2 mm
dk
100 mm