117,12 €/ Unitéhors TVA
141,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGEZ..ES |
Diamètre intérieur | 69.85 mm |
Diamètre extérieur | 111.125 mm |
Largeur | 61.112 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 6 ° |
B | 61.112 mm |
C | 52375 mm |
d | 69.85 mm |
D | 111.125 mm |
d1 | 79.2 mm |
dk | 100 mm |