Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEZ 63 ES-2RS

  • ERIKS:12980576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

106,17 €/ Unitéhors TVA

128,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEZ..ES-2RS
Diamètre intérieur
63.5 mm
Diamètre extérieur
100.013 mm
Largeur
55.55 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
55.55 mm
C
47625 mm
d
63.5 mm
D
100.013 mm
d1
72.3 mm
dk
92 mm