Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEZ 57 ES-2RS

  • ERIKS:12980574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

81,71 €/ Unitéhors TVA

98,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEZ..ES-2RS
Diamètre intérieur
57.15 mm
Diamètre extérieur
90.488 mm
Largeur
50.013 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
50.013 mm
C
42.85 mm
d
57.15 mm
D
90.488 mm
d1
65 mm
dk
82 mm