68,96 €/ Unitéhors TVA
83,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGEZ..ES |
Diamètre intérieur | 57.15 mm |
Diamètre extérieur | 90.488 mm |
Largeur | 50.013 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 6 ° |
B | 50.013 mm |
C | 42.85 mm |
d | 57.15 mm |
D | 90.488 mm |
d1 | 65 mm |
dk | 82 mm |