53,85 €/ Unitéhors TVA
65,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGEZ..ES-2RS |
Diamètre intérieur | 50.8 mm |
Diamètre extérieur | 80.963 mm |
Largeur | 44.45 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 6 ° |
B | 44.45 mm |
C | 38.1 mm |
d | 50.8 mm |
D | 80.963 mm |
d1 | 57.9 mm |
dk | 73 mm |