Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEZ 44 ES

  • ERIKS:12980569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,97 €/ Unitéhors TVA

43,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEZ..ES
Diamètre intérieur
44.45 mm
Diamètre extérieur
71.438 mm
Largeur
38.887 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
38.887 mm
C
33325 mm
d
44.45 mm
D
71.438 mm
d1
50.7 mm
dk
63.9 mm