Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEZ 38 ES

  • ERIKS:12980567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,03 €/ Unitéhors TVA

32,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEZ..ES
Diamètre intérieur
38.1 mm
Diamètre extérieur
61.913 mm
Largeur
33.325 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
33.325 mm
C
28575 mm
d
38.1 mm
D
61.913 mm
d1
43.4 mm
dk
54.7 mm