20,10 €/ Unitéhors TVA
24,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGEZ..ES |
Diamètre intérieur | 34.925 mm |
Diamètre extérieur | 55.563 mm |
Largeur | 30.15 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 6 ° |
B | 30.15 mm |
C | 26187 mm |
d | 34.925 mm |
D | 55.563 mm |
d1 | 38.6 mm |
dk | 49 mm |