Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEZ 31 ES-2RS

  • ERIKS:12980564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,37 €/ Unitéhors TVA

24,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEZ..ES-2RS
Diamètre intérieur
31.75 mm
Diamètre extérieur
50.8 mm
Largeur
27.762 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
27.762 mm
C
23.8 mm
d
31.75 mm
D
50.8 mm
d1
36 mm
dk
45.5 mm