Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEZ 25 ES-2RS

  • ERIKS:12980562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,55 €/ Unitéhors TVA

17,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEZ..ES-2RS
Diamètre intérieur
25.4 mm
Diamètre extérieur
41.275 mm
Largeur
22.225 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
22.225 mm
C
19.05 mm
d
25.4 mm
D
41.275 mm
d1
29 mm
dk
36.5 mm