Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEZ 22 ES

  • ERIKS:12980560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,95 €/ Unitéhors TVA

13,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEZ..ES
Diamètre intérieur
22.225 mm
Diamètre extérieur
36.513 mm
Largeur
19.431 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
19.431 mm
C
16662 mm
d
22.225 mm
D
36.513 mm
d1
25.4 mm
dk
32 mm