10,40 €/ Unitéhors TVA
12,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGEZ..ES |
Diamètre intérieur | 19.05 mm |
Diamètre extérieur | 31.75 mm |
Largeur | 16.662 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 6 ° |
B | 16.662 mm |
C | 14275 mm |
d | 19.05 mm |
D | 31.75 mm |
d1 | 21.9 mm |
dk | 27.5 mm |