Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEZ 15 ES

  • ERIKS:12980558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,15 €/ Unitéhors TVA

11,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEZ..ES
Diamètre intérieur
15.875 mm
Diamètre extérieur
26.988 mm
Largeur
13.894 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
13.894 mm
C
11913 mm
d
15.875 mm
D
26.988 mm
d1
18.3 mm
dk
23 mm