7,42 €/ Unitéhors TVA
8,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGEZ..ES |
Diamètre intérieur | 12.7 mm |
Diamètre extérieur | 22.225 mm |
Largeur | 11.1 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 6 ° |
B | 11.1 mm |
C | 9525 mm |
d | 12.7 mm |
D | 22.225 mm |
d1 | 14.2 mm |
dk | 18 mm |