Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEZ 101 ES

  • ERIKS:12980555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

440,75 €/ Unitéhors TVA

533,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEZ..ES
Diamètre intérieur
101.6 mm
Diamètre extérieur
158.75 mm
Largeur
88.9 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
88.9 mm
C
76.2 mm
d
101.6 mm
D
158.75 mm
d1
115.8 mm
dk
146 mm