213,10 €/ Unitéhors TVA
257,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGEG..ES-2RS |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 75 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 14 ° |
B | 75 mm |
C | 50 mm |
d | 80 mm |
D | 130 mm |
d1 | 87.2 mm |
dk | 115 mm |