Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEG 80 ES

  • ERIKS:12980551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

213,10 €/ Unitéhors TVA

257,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEG..E(S)
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
75 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
14 °
B
75 mm
C
50 mm
d
80 mm
D
130 mm
d1
87.2 mm
dk
115 mm