Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEG 70 ES-2RS

  • ERIKS:12980550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

135,83 €/ Unitéhors TVA

164,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEG..ES-2RS
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
70 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
16 °
B
70 mm
C
45 mm
d
70 mm
D
120 mm
d1
78.3 mm
dk
105 mm