127,93 €/ Unitéhors TVA
154,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGEG..E(S) |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 70 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 16 ° |
B | 70 mm |
C | 45 mm |
d | 70 mm |
D | 120 mm |
d1 | 78.3 mm |
dk | 105 mm |