Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEG 50 ES-2RS

  • ERIKS:12980546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

69,44 €/ Unitéhors TVA

84,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEG..ES-2RS
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
56 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
17 °
B
56 mm
C
36 mm
d
50 mm
D
90 mm
d1
57.1 mm
dk
80 mm