Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEG 45 ES

  • ERIKS:12980543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,79 €/ Unitéhors TVA

42,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEG..E(S)
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
43 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
15 °
B
43 mm
C
28 mm
d
45 mm
D
75 mm
d1
50.1 mm
dk
66 mm