Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEG 40 ES

  • ERIKS:12980541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,99 €/ Unitéhors TVA

31,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEG..E(S)
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
40 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
17 °
B
40 mm
C
25 mm
d
40 mm
D
68 mm
d1
44.7 mm
dk
60 mm