Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEG 35 ES

  • ERIKS:12980539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,55 €/ Unitéhors TVA

26,08 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEG..E(S)
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
35 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
16 °
B
35 mm
C
23 mm
d
35 mm
D
62 mm
d1
39.8 mm
dk
53 mm