Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEG 30 ES

  • ERIKS:12980537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,64 €/ Unitéhors TVA

22,55 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEG..E(S)
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
32 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
17 °
B
32 mm
C
20 mm
d
30 mm
D
55 mm
d1
34.4 mm
dk
47 mm