13,17 €/ Unitéhors TVA
15,94 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGEG..E(S) |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 28 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 17 ° |
B | 28 mm |
C | 18 mm |
d | 25 mm |
D | 47 mm |
d1 | 29.5 mm |
dk | 40.7 mm |