Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEG 180 ES-2RS

  • ERIKS:12980532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 130,63 €/ Unitéhors TVA

2 578,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEG..ES-2RS
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
155 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
14 °
B
155 mm
C
100 mm
d
180 mm
D
290 mm
d1
196.2 mm
dk
250 mm