Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEG 17 ES-2RS

  • ERIKS:12980530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,85 €/ Unitéhors TVA

14,34 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEG..ES-2RS
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
20 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
19 °
B
20 mm
C
12 mm
d
17 mm
D
35 mm
d1
21 mm
dk
29 mm