Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEG 160 ES

  • ERIKS:12980527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 362,79 €/ Unitéhors TVA

1 648,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEG..E(S)
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
135 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
16 °
B
135 mm
C
80 mm
d
160 mm
D
260 mm
d1
180 mm
dk
225 mm