10,95 €/ Unitéhors TVA
13,25 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGEG..ES-2RS |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 16 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 16 ° |
B | 16 mm |
C | 10 mm |
d | 15 mm |
D | 30 mm |
d1 | 19.2 mm |
dk | 25 mm |